曜日別特売

フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ

フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ - 国際電業フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ - 国際電業フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ - 国際電業フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ - 国際電業
材質(戻しばね)SWP、(シャフト)SS400、(底板)SPCC材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電流(A)3A動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)ABS樹脂使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02025214SFKB-2DW1段目1a 、2段目1a
6,650
6,498
7,148(税込)
当日出荷
02025153SFKF-1W1c
6,860
6,798
7,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする