国際電業
フットスイッチ 防水タイプ SFJシリーズ
材質
(底板)SUS304、(ゴム足)シリコンゴム
材質(本体)
PBT樹脂
タイプ
防水タイプ
保護構造
IP28相当
定格電圧(V)
DC5~30V
コード長さ(m)
CE、UL 2心×0.5mm
2
×3m(灰)
定格電流(A)
100mA(抵抗負荷)
動作特性
モーメンタリ
動作力
約11N以上
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-5~40
材質(カバー)
PBT樹脂
使用周囲湿度
85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵スイッチ
V形マイクロスイッチ
耐電圧(V)
AC1500/min
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02025275
SFJ-1W
1a
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
02025284
SFJ-1W-2
1a×2台
¥
15,160
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください