曜日別特売

レジコン標準蓋 水封ふた

レジコン標準蓋 水封ふた - タキロンシーアイ
(2件のレビュー)
仕様標準適合日本下水道協会規格適合品、プラスチック・マスマンホール協会規格適合品材質レジンコンクリート質量(kg)3サイズ300寸法a(mm)121寸法e(mm)111寸法D1(Φmm)329寸法b(mm)38寸法h1(mm)10寸法h2(mm)18寸法f(mm)28耐荷重(kN)8寸法c(Φmm)90
注意
※蓋を裏返して設置しないでください。強度が低下し破損の原因となります。
※人のみが通行する場所に使用する蓋ですので、車が乗り入れる場所での使用は避けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
610913023033161個300300
オープン
2,638
2,902(税込)
7日以内出荷
返品不可
610913183032621個300汚水
オープン
2,638
2,902(税込)
7日以内出荷
返品不可
610913273032931箱(5個)300雨水
オープン
13,178
14,496(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61091318
2021-07-28
用途: 自宅庭の汚水桝の蓋交換
その他業種

40年以上使って錆がひどかった鉄製蓋を2カ所交換しました。
蓋の規格は決まっており、またタキロン製なので品質的にも安心できます。
近所のホームセンターには耐圧タイプしか置いてなく、こちらで注文できて助かりました。
おかげさまで庭もサッパリしました。

対象商品 : 61091302
2018-11-16
用途: 住宅外構工事で、変色した古い蓋の交換
有限会社 藤高組建設業・工事業

サイズ道理で、変形、変色なしの規格に合った商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする