トーアボージン
滅菌処理済保護めがね(大型アイカップフレーム)
大型愛冠フレーム。テンプルパタパタ防止。
エラストマーモダン。サイド付ドームテンプル。
モダン部曲調整可能。
材質(レンズ)
PC防曇レンズ
形状
2眼型
色
ダイヤモンドブルーフレーム&クリスタルブルーモダン
質量(g)
38
規格
JIS規格品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61095143
EOG-108 TBPCF
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください