曜日別特売

ケーブルCOMP. スピード 44830130690

ケーブルCOMP. スピード 44830130690 - ホンダ
(2件のレビュー)
主な適合純正品番44830-130-690内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6113363444830130690
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61133634
2023-03-18
用途: 旧バイクのレストア
製造業

旧いバイクの部品がすぐ手に入るのは有りがたいです。純正部品だけに品質も問題有りません。

対象商品 : 61133634
2019-07-10
用途: バイクのカスタム(5Lモンキーローダウン仕様変更)
水谷電器サービス業

5Lモンキーでしたらご承知のとうりをフロントローダウンするとノーマルケーブルが長くなりエンジンにたわみ当たってしまいますね。純正同長及びロングタイプは格安OEM品沢山販売されておりますが短い品は粗皆無です。この為旧4Lモンキーの10cm程度短いケーブルを選択するしかないようで。(ご自分で加工又は潤沢な資金で特注可能方は除き)さすが純正品品質は全く問題有りませんが当方6.5cmダウンでギリ取付可能で5cm以下程度のローダウンでは取付届かないと思われますので取り回し確認要。メータケーブルは過酷摩耗部品で何れ切れますので又注文します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする