ルミナスプレミアムラインラック

ルミナスプレミアムラインラック - Luminous(ルミナス)ルミナスプレミアムラインラック - Luminous(ルミナス)ルミナスプレミアムラインラック - Luminous(ルミナス)ルミナスプレミアムラインラック - Luminous(ルミナス)ルミナスプレミアムラインラック - Luminous(ルミナス)ルミナスプレミアムラインラック - Luminous(ルミナス)ルミナスプレミアムラインラック - Luminous(ルミナス)ルミナスプレミアムラインラック - Luminous(ルミナス)
(1件のレビュー)

スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。

用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。塗装スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)内容量1台
全16種類を絞り込む
間口(mm)
高さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
ポール径(Φmm)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152026ZWH-60903902561046092.5~101535385
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152035ZWH-601249025610460122.5~131--
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152044ZWH-601549025610460153~161.5--
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152053ZWH-601859025610460176~184.5--
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152148ZWH-76903902576046092.5~101--
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152157ZWH-761249025760460122.5~131--
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152166ZWH-761549025760460153~161.5--
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152175ZWH-761859025760460176~184.5--
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152263ZWH-90903902591546092.5~101--
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152272ZWH-901249025915460122.5~131--
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152288ZWH-901549025915460153~161.5--
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152297ZWH-901859025915460176~184.58403850
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152385ZWH-129039025121546092.5~10111403850
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152394ZWH-1212490251215460122.5~13111403850
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152403ZWH-1215490251215460153~161.511403850
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152412ZWH-1218590251215460176~184.511403850
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61152035
2017-09-26
用途: 作業用具などの収納

棚、ポール、キャスターが3箱になって送られてきました。
その中のキャスターですが、キャスター2個セットになった物が4個入っていました。
キャスター8個あっても意味ないですよね。
しっかり数を合わせて適正価格にするべきだと思います。

MonotaROからの回答

書き込み有難うございます。
メーカーに確認いたしましたところ、管理データに誤登録があり、誤出荷をしてしまったとのことで、誠に申し訳ございませんでした。
価格については、適正価格となっております。何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする