Luminous(ルミナス)
ルミナスプレミアムラインラックS棚付
スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。
用途
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。
塗装
スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
ポール径(Φmm)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61152062
Z1H-60903
ワイヤーシェルフ:90、ソリッドシェルフ:120
25
610
460
92.5~101
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152078
Z1H-60124
ワイヤーシェルフ:90、ソリッドシェルフ:120
25
610
460
122.5~131
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152087
Z1H-60154
ワイヤーシェルフ:90、ソリッドシェルフ:120
25
610
460
153~161.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152096
Z1H-60185
ワイヤーシェルフ:90、ソリッドシェルフ:120
25
610
460
176~184.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152184
Z1H-76903
ワイヤーシェルフ:90、ソリッドシェルフ:120
25
760
460
92.5~101
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152193
Z1H-76124
ワイヤーシェルフ:90、ソリッドシェルフ:120
25
760
460
122.5~131
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152202
Z1H-76154
ワイヤーシェルフ:90、ソリッドシェルフ:120
25
760
460
153~161.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152218
Z1H-76185
ワイヤーシェルフ:90、ソリッドシェルフ:120
25
760
460
176~184.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152306
Z1H-90903
ワイヤーシェルフ:90、ソリッドシェルフ:120
25
915
460
92.5~101
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152315
Z1H-90124
ワイヤーシェルフ:90、ソリッドシェルフ:120
25
915
460
122.5~131
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152324
Z1H-90154
ワイヤーシェルフ:90、ソリッドシェルフ:120
25
915
460
153~161.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152333
Z1H-90185
ワイヤーシェルフ:90、ソリッドシェルフ:120
25
915
460
176~184.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152428
Z1H-12903
ワイヤーシェルフ:90、ソリッドシェルフ:120
25
1215
460
92.5~101
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152437
Z1H-12124
ワイヤーシェルフ:90、ソリッドシェルフ:120
25
1215
460
122.5~131
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152446
Z1H-12154
ワイヤーシェルフ:90、ソリッドシェルフ:120
25
1215
460
153~161.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152455
Z1H-12185
ワイヤーシェルフ:90、ソリッドシェルフ:120
25
1215
460
176~184.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。