Luminous(ルミナス)
ルミナスプレミアムラインソリッドラック
(1件のレビュー)
スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。
用途
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。
塗装
スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
ポール径(Φmm)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61152105
ZSH-60903
ソリッドシェルフ:120
25
610
460
92.5~101
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152114
ZSH-60124
ソリッドシェルフ:120
25
610
460
122.5~131
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152123
ZSH-60154
ソリッドシェルフ:120
25
610
460
153~161.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152132
ZSH-60185
ソリッドシェルフ:120
25
610
460
176~184.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152227
ZSH-76903
ソリッドシェルフ:120
25
760
460
92.5~101
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152236
ZSH-76124
ソリッドシェルフ:120
25
760
460
122.5~131
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152245
ZSH-76154
ソリッドシェルフ:120
25
760
460
153~161.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152254
ZSH-76185
ソリッドシェルフ:120
25
760
460
176~184.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152342
ZSH-90903
ソリッドシェルフ:120
25
915
460
92.5~101
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152358
ZSH-90124
ソリッドシェルフ:120
25
915
460
122.5~131
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152367
ZSH-90154
ソリッドシェルフ:120
25
915
460
153~161.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152376
ZSH-90185
ソリッドシェルフ:120
25
915
460
176~184.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152464
ZSH-12903
ソリッドシェルフ:120
25
1215
460
92.5~101
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152473
ZSH-12124
ソリッドシェルフ:120
25
1215
460
122.5~131
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152482
ZSH-12154
ソリッドシェルフ:120
25
1215
460
153~161.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152498
ZSH-12185
ソリッドシェルフ:120
25
1215
460
176~184.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。