Luminous(ルミナス)
ルミナスプレミアムライン棚
スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。
用途
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。
耐荷重(kg)
アジャスター装着時最大:500
棚板耐荷重(kg)
90
塗装
スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
ポール径(Φmm)
約25
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
セットアップ商品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61152507
SSM6045
610×460
スズメッキ加工 ワイヤーシェルフ(棚板)×1枚
オープン
¥
5,437
¥
5,981
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152516
SSM7645
760×460
スズメッキ加工 ワイヤーシェルフ(棚板)×1枚
オープン
¥
5,891
¥
6,480
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152525
SSM9045
915×460
スズメッキ加工 ワイヤーシェルフ(棚板)×1枚
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152534
SSM1245
1215×460
スズメッキ加工 ワイヤーシェルフ(棚板)×1枚
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。