ルミナスプレミアムラインソリッド棚

ルミナスプレミアムラインソリッド棚 - Luminous(ルミナス)ルミナスプレミアムラインソリッド棚 - Luminous(ルミナス)ルミナスプレミアムラインソリッド棚 - Luminous(ルミナス)ルミナスプレミアムラインソリッド棚 - Luminous(ルミナス)
(1件のレビュー)

スズメッキ加工により従来のクロームメッキ加工の約5倍の防錆性を実現。

用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の整理に。耐荷重(kg)アジャスター装着時最大:500棚板耐荷重(kg)120塗装スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)ポール径(Φmm)約25内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
セットアップ商品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152543SSM6045-SO610×460スズメッキ加工 ソリッドシェルフ(棚板)×1枚
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152552SSM7645-SO760×460スズメッキ加工 ソリッドシェルフ(棚板)×1枚
オープン
7,710
8,481(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152568SSM9045-SO915×460スズメッキ加工 ソリッドシェルフ(棚板)×1枚
オープン
8,164
8,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61152577SSM1245-SO1215×460スズメッキ加工 ソリッドシェルフ(棚板)×1枚
オープン
9,073
9,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61152543
2021-01-12
用途: ルミナスホームラックの天板
教育・研究機関

ルミナスホームラックには金属のソリッド棚が無いので、プレミアムラインの、この製品を使いました。棚のサイズとポールのサイズは共通でも互換性は保証されておらず、不安だったのですが、結論としては、問題ありませんでした。
スリーブは付属しており、別途購入する必要はありません。(というか、ホームラック用のスリーブを用いると、サイズがしっくりきませんでした。)
物は、サムネール写真よりヘアライン加工(?)が目立って、べた塗りに比べ高級感があります。単体では、少しペコペコする雰囲気でしたが、ラックにセットすると安定しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする