ボラゾンホイール CBN60W

ボラゾンホイール CBN60W - ムラタ溶研ボラゾンホイール CBN60W - ムラタ溶研ボラゾンホイール CBN60W - ムラタ溶研ボラゾンホイール CBN60W - ムラタ溶研ボラゾンホイール CBN60W - ムラタ溶研

MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。
素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。
力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。

外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾン適合機種MT-10D,MT-10DX内容量1枚
注意
※お問い合わせはモノタロウホームページ内お問い合わせ窓口へ
ご連絡いただきますようお願いいたします。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
粒度
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61153103CBN60W#100-#100
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
61153112CBN60W#170-#170
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
61153128CBN60W#300-#300
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
61153137CBN60W#400-#400
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61153146CBN60W#600-#600
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
12638318CBN60W#600【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)#600
オープン19,900
15,900
アウトレット
17,490(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする