アートブラッシュ

アートブラッシュ - ぺんてるアートブラッシュ - ぺんてるアートブラッシュ - ぺんてるアートブラッシュ - ぺんてるアートブラッシュ - ぺんてるアートブラッシュ - ぺんてるアートブラッシュ - ぺんてるアートブラッシュ - ぺんてる
(4件のレビュー)

毛筆特有の流れるようなタッチや、鮮やかな発色は、文字を書くだけでなく、イラストや絵画を描くにも最適!
カラー筆ペンならではのグラデーションやぼかし等の使い方も多彩で、描く楽しさが広がります。
後軸部の押し加減で穂先からのインキの出を調節できます。
水を溜めたところに穂先を付けることで色を薄めたりぼかしたりすることができます。
薄い色の穂先に濃い色の穂先を付けて塗ると濃い色から薄い色へのグラデーションが出来ます。

商品タイプ本体材質【キャップ】PP、【前軸・リング】再生PP、【後軸】再生PE、【穂先】ナイロン繊維寸法(mm)Φ13×175質量(g)13内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61153322XGFL-101ブラック
580469
469
516(税込)
当日出荷
61153338XGFL-102レッド
580469
469
516(税込)
当日出荷
61153347XGFL-103ブルー
580469
469
516(税込)
当日出荷
61153356XGFL-104グリーン
580469
469
516(税込)
当日出荷
61153365XGFL-105レモンイエロー
580469
469
516(税込)
当日出荷
61153374XGFL-106ブラウン
580469
469
516(税込)
当日出荷
61153383XGFL-107オレンジ
580469
469
516(税込)
当日出荷
61153392XGFL-109ピンク
580469
469
516(税込)
当日出荷
61153408XGFL-110スカイブルー
580469
469
516(税込)
当日出荷
61153417XGFL-111ライトグリーン
580469
469
516(税込)
当日出荷
61153426XGFL-114ターコイズ
580469
469
516(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
61153435XGFL-115オリーブグリーン
580469
469
516(税込)
当日出荷
61153444XGFL-116ペールオレンジ
500399
399
439(税込)
翌々日出荷
61153453XGFL-117スチールブルー
580469
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り3点です
61153462XGFL-137グレー
580469
469
516(税込)
当日出荷
61153478XGFL-140イエローオレンジ
580469
469
516(税込)
翌々日出荷
61153487XGFL-141セピア
580469
469
516(税込)
当日出荷
61153496XGFL-150パープル
580469
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 商品用
川出酒店

いろいろ試しましたが一番書きやすく今後も継続して使おうと思っています。

対象商品 : 61153462
2022-11-20
用途: 簡単なイラストやメッセージ書きに
農・林・水産業

グレーは不要かと思っていましたが、試しに買ってみると、程よいグレーで、濃すぎると感じることもなく、薄すぎることもなく、とてもキレイな発色です。
弔事用の薄墨としても使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 61153462
2022-11-17
用途: 簡単なイラストやメッセージ書きに
農・林・水産業

グレーは不要かと思っていましたが、試しに買ってみると、程よいグレーで、濃すぎると感じることもなく、薄すぎることもなく、とてもキレイな発色です。
弔事用の薄墨としても使えそうです。

対象商品 : 61153338
2019-12-17
用途: 手紙やメモ
その他業種

筆の質感も良く本物の筆のようにかけて大変気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする