曜日別特売
モノタロウ

クリアポケット 0.04mm 薄手タイプ

クリアポケット 0.04mm 薄手タイプ - モノタロウクリアポケット 0.04mm 薄手タイプ - モノタロウクリアポケット 0.04mm 薄手タイプ - モノタロウクリアポケット 0.04mm 薄手タイプ - モノタロウ
(27件のレビュー)

薄手タイプのクリアポケットです。
薄手のため嵩張らずに収納が出来ます。
大量使用にお奨めなコスト追求商品です!
コピー用紙約1~2枚の収納におすすめします。
従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。
タテ差し

用途書類整理、説明書のファイリングに適合30穴/4穴/2穴材質PPクリアサイズA4収納タイプA4収納寸法(幅W×高さH)(mm)235×305シート厚さ(mm)約0.04内容量1パック(100枚)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※色移り防止のため、コピーや印刷物などはよく乾燥のうえポケットに入れてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62792695CP-004
449
494(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2026年2月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 個人情報に分類される資料をファイルに保存する際に利用(複数書類を1袋にまとめてファイリング)
サービス業

今まで書類に直接2穴パンチを開けてファイリングしていましたが,ファイルを開いたり閉じたりしている内に書類その物が傷み破れやすいのと,文字に穴が掛かかるし,個人の仕切りが判りにくい等々で良くないと思っていました.そこでクリアポケットを利用するようにしました.最初は,厚手の物を利用していましたが,数枚の書類を一括して入れるので,ファイルその物が折り曲がることも無く,薄手タイプの方が嵩張らず,返って扱い易く薄手に替えて利用することにしました.

対象商品 : 62792695
2025-09-11
用途: 書類整理
サービス業

書類が多く、ファイリングの度に穴を開けるのが面倒なのと文字が消えてしまう恐れがあるのでよく使っています。

対象商品 : 62792695
2025-07-06
用途: 資料の整理
その他業種

たくさん入っていて、しかも使いやすかったです。お得な買い物ができました。

2025-02-26
用途: 書類の整理、ファイリング
卸売・小売業

薄手のクリアポケットを探していた時に見つけました。
表面は少しザラザラとした質感ですが、書類等を入れたときも文字等ははっきりと見えます。
まだ使い始めて間もなく、耐久性がわからないため★1つ少なくしています。

対象商品 : 62792695
2023-06-07
用途: 書類1枚ならこれで十分

コスパがいいです。書類の量によって薄手・中薄手・厚手を使い分けています。

対象商品 : 62792695
2023-01-15
用途: Dリングファイルの中にセットして台帳の整理

Dリングファイルの中にセットして使っています。
薄いのに破れないので助かります。今後も使っていきたいです。

対象商品 : 62792695
2022-09-18
用途: 書類整理
不動産業

モノタロウのクリアポケットのシリーズ中、もっとも薄いものとして選択。
さらなる薄さ、軽さ、低価格を追求した商品の開発を期待。

1が参考にしています
対象商品 : 62792695
2022-04-15
用途: ファイル

クリアファイルより使っています。取引会社に郵送するときも経費削減にもなります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする