ODELIC(オーデリック)
調光・調色コントローラー
専用の調光・調色器具との組み合わせで、光色や明るさの調節が自在に行えます。
生活シーンや生活リズムに合わせて、お好みのあかりのシーンをお楽しみください。
仕様
指定LED器具専用、LED用調光・調色コントローラー
適合
2個用スイッチボックス(カバー付)
材質
樹脂(白色)
幅(mm)
116
高さ(mm)
120
周波数(Hz)
50/60共用
出しろ(mm)
10
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※別売り信号線が2本必要です。(調光用・調色用)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61154695
LC606
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください