ODELIC(オーデリック)
フットライト LED 人感センサ
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)
1.6
仕様
1個用埋込スイッチボックス取付専用型、ホタルスイッチ等使用不可、明暗センサー:点灯→消、人感センサON-OFF型
材質
樹脂(白色)/アクリル(乳白)
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×17
色温度(K)
2700
光源色
電球
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
70
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61155352
OB255010
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください