ODELIC(オーデリック)
フットライト LED
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)
1.3
材質
アルミダイカスト(オフホワイト)
質量(kg)
0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110××2
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
50
光源色
電球
LED寿命(時間)
40000
適合壁厚(mm)
5~15
演色指数(Ra)
80
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61155912
OB255176
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください