LED電球ベースダウンライト 連続調光

LED電球ベースダウンライト 連続調光 - ODELIC(オーデリック)

FHTからLEDへ!
テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。
ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。

再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※断熱施工不可。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
LED寿命(時間)
適合厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61156034OD058114-アルミダイカスト(ブラックト)、アルミ0.340000天井:3~25
8,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
61159184OD30104110.5アルミダイカスト(オフホワイト)、アルミ0.340000天井:3~25
10,800
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
61159193OD30104210.5アルミダイカスト(ブラックト)、アルミ0.340000天井:3~25
10,800
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
61163892XD45700119.2アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.550000天井:5~25
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61163908XD45700219.2アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.550000天井:5~25
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61163917XD45700319.2アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.550000天井:5~25
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61163926XD45700419.2アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.550000天井:5~25
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61163935XD45700519.2アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.750000天井:5~25
18,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
61163944XD45700619.2アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.750000天井:5~25
18,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
61163953XD45700719.2アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.750000天井:5~25
18,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
61163962XD45700819.2アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.750000天井:5~25
18,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164057XD45701715.2アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.550000天井:5~25
15,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164066XD45701815.2アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.550000天井:5~25
15,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164075XD45701915.2アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.550000天井:5~25
15,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164084XD45702015.2アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.550000天井:5~25
15,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164093XD45702115.2アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.750000天井:5~25
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164102XD45702215.2アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.750000天井:5~25
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164118XD45702315.2アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.750000天井:5~25
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164127XD45702415.2アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.750000天井:5~25
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164215XD45703311.4アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.550000天井:5~25
14,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164224XD45703411.4アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.550000天井:5~25
14,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164233XD45703511.4アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.550000天井:5~25
14,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164242XD45703611.4アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.550000天井:5~25
14,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164258XD45703711.4アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.750000天井:5~25
15,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164267XD45703811.4アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.750000天井:5~25
15,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164276XD45703911.4アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.750000天井:5~25
15,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61164285XD45704011.4アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)0.750000天井:5~25
15,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61156025OD058113-アルミダイカスト(オフホワイト)、アルミ0.340000天井:3~25
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61156025OD05811366049597OD058113P1OD058113 ダウンライト M型 RETROFITクラス ランプ(別売) ODELIC(オーデリック) 66049597ダウンライト M型 RETROFITクラス ランプ(別売)ODELIC(オーデリック)1台
5,698
税込6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする