LEDフットライト

LEDフットライト - ODELIC(オーデリック)

階段の階上面にも収まるスリムサイズは住宅へのアプローチなど比較的タイトなスペースにオススメ。
コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートします。

仕様調光器不可、防雨型色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※専用ボックスは施工時に必ず必要です。別途お買い求めください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
光束(Lm)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61160828OG2540893.3アルミダイカスト(黒色)、ガラス(ケシ)0.43285
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61160837OG2540903.3アルミダイカスト(マットシルバー)、ガラス(ケシ)0.43285
29,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
61160688OG043409LD5.8アルミ鋳物(マットシルバー)、強化ガラス(乳白)1.444080
21,000
取扱い終了
返品不可
61160697OG043411LD5.8アルミ鋳物(黒色レザートーン)、強化ガラス(乳白)1.444080
21,000
取扱い終了
返品不可
61160803OG2540524.1アルミダイカスト(黒色)、アクリル(透明)0.519385
22,800
取扱い終了
返品不可
61160812OG2540544.1アルミダイカスト(マットシルバー)、アクリル(透明)0.519385
22,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61160837OG25409045437405OG254090ROG254090 オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト コンパクトサイズ ODELIC(オーデリック) 45437405オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト コンパクトサイズODELIC(オーデリック)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする