ODELIC(オーデリック)
LEDランプ ユニバーサル ヘアライン
壁や植栽のライトアップに最適です。
ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
消費電力(W)
5.4
仕様
調光器不可、防雨型
材質
ステンレス(ヘアライン)、アルミ(黒色)、強化ガラス(透明)
質量(kg)
3
径(Φmm)
185
色温度(K)
3000
埋め込み深さ(mm)
166
光源色
電球色
LED寿命(時間)
32000
演色指数(Ra)
85
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61160742
OG254017
¥
117,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください