LEDポーチライト

LEDポーチライト - ODELIC(オーデリック)
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可、温泉地使用不可、ねじ込み式、防雨・防湿型質量(kg)1.6高さ(mm)100LED寿命(時間)40000傾斜角度(°)90演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
径(Φmm)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61162684OW269011LD16.2樹脂(白色)、アクリル(乳白)3502700電球色
17,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61162693OW269011ND16.2樹脂(白色)、アクリル(乳白)3505000昼白色
17,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61162702OW269012LD16.2樹脂(黒色)、アクリル(白色)3502700電球色
17,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61162718OW269012ND16.2樹脂(黒色)、アクリル(白色)3505000昼白色
17,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61162727OW269013LD16.2樹脂(白色)、アクリル(乳白)3502700電球色
17,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61162745OW269014LD16.2樹脂(黒色)、アクリル(乳白)3172700電球色
17,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61162754OW269014LD29.5樹脂(黒色)、アクリル(乳白)3172700電球色
14,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61162763OW269014ND16.2樹脂(黒色)、アクリル(乳白)3175000昼白色
17,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61162772OW269014ND29.5樹脂(黒色)、アクリル(乳白)3175000昼白色
14,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61162824OW269017LD9.5樹脂(白色)、アクリル(乳白)3122700電球色
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61162833OW269017ND9.5樹脂(白色)、アクリル(乳白)3125000昼白色
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61162842OW269018LD9.5樹脂(黒色)、アクリル(乳白)3122700電球色
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61162858OW269018ND9.5樹脂(黒色)、アクリル(乳白)3125000昼白色
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61162736OW269013LD29.5樹脂(白色)、アクリル(乳白)3172700電球色
14,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61162736OW269013LD245436276OW269049LDOW269013LD2 オーデリック LED エクステリア ポーチライト ドーム形 Φ317 ODELIC(オーデリック) 45436276オーデリック LED エクステリア ポーチライト ドーム形 Φ317ODELIC(オーデリック)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする