曜日別特売

LEDベースダウンライト ワイド27°連続調光(PWM)

LEDベースダウンライト ワイド27°連続調光(PWM) - ODELIC(オーデリック)
消費電力(W)10仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、連続調光100~5%・PWM適合機種調光器:LC301/302/1422材質アルミダイカスト、アクリル幅(mm)Φ110質量(kg)1埋め込み深さ(mm)100LED寿命(時間)40000傾斜角度(°)55明るさJR-12V-50W相当適合厚さ(mm)天井:5~25埋込穴(Φmm)100再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※断熱施工不可。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61163856XD258853電球/オフホワイト270051.651692
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61163192XD258341白/オフホワイト400080.980985
16,800
取扱い終了
返品不可
61163208XD258342白/ブラック400080.980985
16,800
取扱い終了
返品不可
61163253XD258347温白/オフホワイト350076.276285
16,800
取扱い終了
返品不可
61163262XD258348温白/ブラック350076.276285
16,800
取扱い終了
返品不可
61163314XD258378電球/オフホワイト300076.276285
16,800
取扱い終了
返品不可
61163323XD258379電球/ブラック300076.276285
16,800
取扱い終了
返品不可
61163865XD258854電球/ブラック270051.651692
16,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする