曜日別特売

LEDベースダウンライト ワイド49°非調光

LEDベースダウンライト ワイド49°非調光 - ODELIC(オーデリック)
消費電力(W)10仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可材質アルミダイカスト、アクリル幅(mm)Φ110質量(kg)1埋め込み深さ(mm)100LED寿命(時間)40000傾斜角度(°)55明るさJR-12V-50W相当適合厚さ(mm)天井:5~25埋込穴(Φmm)100再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※断熱施工不可。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61163768XD258844電球/ブラック270054.154192
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61163427XD258685白/オフホワイト400084.884885
14,800
取扱い終了
返品不可
61163436XD258686白/ブラック400084.884885
14,800
取扱い終了
返品不可
61163472XD258691温白/オフホワイト350079.979985
14,800
取扱い終了
返品不可
61163488XD258692温白/ブラック350079.979985
14,800
取扱い終了
返品不可
61163515XD258697電球/オフホワイト300079.979985
14,800
取扱い終了
返品不可
61163524XD258698電球/ブラック300079.979985
14,800
取扱い終了
返品不可
61163752XD258843電球/オフホワイト270054.154192
14,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする