ODELIC(オーデリック)
LEDベースダウンライト ワイド49°連続調光(位相制御)
消費電力(W)
11
仕様
電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可連続調光100~5%・位相制御
適合機種
LC211/212/213/221/222/602/701
材質
アルミダイカスト、アクリル
幅(mm)
Φ110
質量(kg)
1
埋め込み深さ(mm)
100
LED寿命(時間)
40000
傾斜角度(°)
55
明るさ
JR-12V-50W相当
適合厚さ(mm)
天井:5~25
埋込穴(Φmm)
100
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※断熱施工不可。
全8種類を絞り込む
色
選択してください
温白/オフホワイト
温白/ブラック
白/オフホワイト
白/ブラック
電球/オフホワイト
電球/ブラック
色温度(K)
2700
3000
3500
4000
光束(Lm)
541
799
848
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61163585
XD258706
白/ブラック
4000
77
848
85
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61163822
XD258850
電球/ブラック
2700
49.1
541
92
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61163576
XD258705
白/オフホワイト
4000
77
848
85
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
61163637
XD258711
温白/オフホワイト
3500
72.6
799
85
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
61163646
XD258712
温白/ブラック
3500
72.6
799
85
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
61163698
XD258717
電球/オフホワイト
3000
72.6
799
85
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
61163707
XD258718
電球/ブラック
3000
72.6
799
85
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
61163813
XD258849
電球/オフホワイト
2700
49.1
541
92
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください