中厚手タイプのクリアポケットです。
丈夫な厚さ0.08mmとしっかりとした作りのポケットで
長く使うことが出来ます。
コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。
従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。
タテ差し



とても丈夫で10枚ぐらい用紙を入れても何の問題もございません。
当社の職員全てが使用して満足しております。
就業規則など、書類を汚さないために購入しました。
以前は、別のメーカー品を使用してましたが今回試しに購入
何ら遜色なく使用してます
コスパもよくてリピート決定商品です
こちら0.08は
0.06mmと比較同時購入しましたが、この違いはあります。
良いです。厚いことにより、入れ易いですし、ページめくり易い。
頻繁に使用する資料にはこちらを使用することにした
厚手の0.12mmを使っていましたが、こちらの商品も特に薄く感じることもなかったです。通常のコピー用紙を何枚か入れる場合はこちらで十分でした。
エンボスが有り、透明度がどうかな?と思いましたが資料を挿入してみると問題無く、めくりやすくていい感じです。
ちょうどいい厚みと価格です。無くなる前にまたリピートします。