標準タイプのクリアポケットです。
厚さ0.06mmは業界標準厚のポケットなので
よれにくくしっかり使え、品質とコストのバランスがベスト!
コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。
従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。
タテ差し



厚さは十分。1ポケットにA4コピー用紙を2枚挿入。リング式ファイルはOKUYOフ-484NBを使用している。当品をセットするとファイルから横方向の飛び出し量が、100均ショップ品よりも5㎜長い。
厚さもちょうどよく値段も手ごろで使い勝手がいい。たくさん買ってストックしている。
説明ガイド映像に、A4書類入脱するシーン(動線)、もう一個
あったら、分かりやすい説明完成度、かな、と。
薄手でありながら、思ったより丈夫な作りで、長期間の使用に耐えうると感じた
資料などをファイルするのに使っています。
薄いわりに破れにくくて助かります。
手触りもいいし、コスパも最高です。くり返し見たり、外して、前後を替えたりするので、2穴では破損が心配でした、まだまだ、資料が増えるので、多分リピは必至ですね。
プリントを挟んでいます。厚さも結構あり使いやすいです。この値段なら十分な気がします。使いやすいです。
薄くても問題ないのでこの商品を購入しました。
紙の保管の汚れ防止として 社内で利用するため 低価格なのもありがたいです。