送り台ジャッキ

送り台ジャッキ - 今野製作所(EAGLE)

微調整用の送り台が装着された爪つきジャッキです。
ジャッキがボールベアリングのスライドテーブルに装着されており、円滑にスライドします。
スライドテーブルは、アリ溝ガイドによりジャッキと一体化し、左右のブレがありません。
操作業内容に適した特注品も製作可能です。

付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)、ラチェットハンドルストローク(mm)63寸法(長さL×幅W)(mm)443×375本体高さ(mm)252送り可能幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※安全上、頭部に重量物を載せたままの送りはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪荷重(t)
揚程(mm)
爪最低位(mm)
爪最高位(mm)
頭部最低位(mm)
頭部最高位(mm)
爪幅(mm)
爪長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168476FR-100TL56353116251.5314.5757539
336,300
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする