曜日別特売

制御盤ファンユニット

制御盤ファンユニット - オリエンタルモーター
内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
材質
付属品
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61918246C-SS155×155カバー:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、フィルターメディア:ポリエステル、フレーム:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mmスリット板金パネル、取付用ねじ、取扱説明書0.37スリット板金パネル
7,300
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
61918255C-SCS155×155カバー:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、フィルターメディア:ポリエステル、フレーム:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mmスリット板金パネル、取付用ねじ、取扱説明書0.37スリット板金パネル
7,300
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
61918264C-SCM18180×180カバー:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、フィルターメディア:ポリエステル、フレーム:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mmスリット板金パネル、取付用ねじ、取扱説明書0.5スリット板金パネル
8,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
61918273C-SM18180×180カバー:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、フィルターメディア:ポリエステル、フレーム:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mmスリット板金パネル、取付用ねじ、取扱説明書0.5スリット板金パネル
8,000
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
61918282C-SM43430×180カバー:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、フィルターメディア:ポリエステル、フレーム:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mmスリット板金パネル、取付用ねじ、取扱説明書1.2スリット板金パネル
14,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61918298C-SCM43430×180カバー:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、フィルターメディア:ポリエステル、フレーム:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mmスリット板金パネル、取付用ねじ、取扱説明書1.2スリット板金パネル
14,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61918307C-SCM30305×180カバー:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、フィルターメディア:ポリエステル、フレーム:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mmスリット板金パネル、取付用ねじ、取扱説明書0.8スリット板金パネル
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61918316C-SM30305×180カバー:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、フィルターメディア:ポリエステル、フレーム:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mmスリット板金パネル、取付用ねじ、取扱説明書0.8スリット板金パネル
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61919838C-GM161×158ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)フィンガーガードパネル、取付用ねじセット(タッピンねじ、スピードナット)、取扱説明書0.1フィンガーガードパネル
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
61951085C-PWS129×134フード:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア:合成繊維、グリル:ABS(難燃グレード:V-0)防塵・防滴パネル、取付用ねじ、取扱説明書0.2防塵・防滴パネル
5,100
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951094C-PL209×226フード: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: 合成繊維、グリル: ABS(難燃グレード:V-0)防塵・防滴パネル、取付用ねじ、取扱説明書0.5防塵・防滴パネル
5,900
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
61951103C-PM157×170フード: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: 合成繊維、グリル: ABS(難燃グレード:V-0)防塵・防滴パネル、取付用ねじ、取扱説明書0.3防塵・防滴パネル
5,200
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
61951112C-PWM157×170フード: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: 合成繊維、グリル: ABS(難燃グレード:V-0)防塵・防滴パネル、取付用ねじ、取扱説明書0.3防塵・防滴パネル
5,800
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951128C-PS129×134フード: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: 合成繊維、グリル: ABS(難燃グレード:V-0)防塵・防滴パネル、取付用ねじ、取扱説明書0.2防塵・防滴パネル
4,700
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
61951137C-PWL209×226フード: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: 合成繊維、グリル: ABS(難燃グレード:V-0)防塵・防滴パネル、取付用ねじ、取扱説明書0.5防塵・防滴パネル
6,300
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
61919822C-GFM161×158カバー:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア:ポリエステル/モダアクリル、フレーム:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)フィンガーガードパネル(フィルター付)、取付用ねじセット(タッピンねじ、スピードナット)、取扱説明書0.2フィンガーガードパネル
2,000
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
61918325C-SCL284×284カバー:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、フィルターメディア:ポリエステル、フレーム:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mmスリット板金パネル、取付用ねじ、取扱説明書1.5スリット板金パネル
12,400
取扱い終了
返品不可
61918334C-SL284×284カバー:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、フィルターメディア:ポリエステル、フレーム:SPCCまたはSPHC厚さ1.6mmスリット板金パネル、取付用ねじ、取扱説明書1.5スリット板金パネル
12,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする