曜日別特売

水まきホース18ミリ 50M

水まきホース18ミリ 50M - TOYOX(トヨックス)
(2件のレビュー)

耐圧防藻構造で大口径ホースです。
藻が生えにくいです。
屋外散水用途ホースです。

用途内管ブラックで藻が生えにくい農業向けホース内径(Φmm)18特性耐圧、防藻性使用流体材質軟質塩化ビニール質量(kg)11.48ブルー透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7外径(Φmm)23内容量1巻
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61169133MMH-1850
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61169133
2022-12-08
用途: 在庫車・展示車の洗車など
株式会社マイソク自動車・二輪車・自転車関連業

内径の太いホースなので水量も多く使いやすいです。
また、重すぎないのも使いやすい点の一つです。

対象商品 : 61169133
2019-11-18
用途: 工場内 機械洗浄
製造業

内径18mmで50mもあるのにこの価格は破格だと思います。
普通のホームセンターで買ったなら10cm43円でしたから、10mで約4万3000円になります。更に税金がかかりるとなると厳しいですよね。本当に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする