キャンプアウト ステンレスシェラカップ

キャンプアウト ステンレスシェラカップ - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)
材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)容量(mL)320寸法(外径×高さ)(mm)120×45(本体のみ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62092747UH-0017
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62092747
2021-06-22
用途: 主にキャンプで使用
その他業種

キャンプ以外の自宅でもメモリが便利で計量カップとしても使用しています、便利です!

対象商品 : 62092747
2020-03-22
用途: コーヒーツーリングでの湯沸かし
その他業種

普通のシエラカップで、使いやすいと思います。目盛りが多く水量が良く分かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする