CSシャルマン ポップアップテント

CSシャルマン ポップアップテント - CAPTAIN STAGCSシャルマン ポップアップテント - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

キャリーバッグ付。

寸法(cm)200×220×H130材質幕体:ウォール=ポリエステル70D(シルバーコーティング・防水)、グランドシート=ポリエステル70D(PU加工)、フレーム:バネ鋼、メッシュ:ポリエステル70D質量(kg)2.4収納時寸法(cm)外径60×厚さ7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62092844UA-0029ミントグリーン
10,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
62092835UA-0028ピンク
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62092844
2023-04-13
用途: 公園など

妻と犬と公園に行くときに使っています。デザインも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする