CSシャルマン ポップアップテントDUO

CSシャルマン ポップアップテントDUO - CAPTAIN STAGCSシャルマン ポップアップテントDUO - CAPTAIN STAG

キャリーバッグ付。

寸法(cm)145×160×H110材質幕体:ウォール=ポリエステル70D(シルバーコーティング・防水)、グランドシート=ポリエステル70D(PU加工)、フレーム:バネ鋼質量(kg)1.2収納時寸法(cm)外径48×厚さ6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62092887UA-0033ミントグリーン
7,400
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62092878UA-0032ピンク
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする