CAPTAIN STAG
フリット パラソルシェード
中棒をなくし広い空間が生まれた新しいパラソルシェード。
広げる時も、たたむ時も簡単スピーディー。
背面・側面は風通しがよいメッシュ。
シルバーコーティングが紫外線をカット。
色
ネイビー×ブルー
直径(Φcm)
180
付属品
ペグ7本、ガイドロープ3本
材質
ウォール・フロア:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1880×1400×1150
収納寸法(mm)
Φ120×長さ1100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62093325
UD-0053
¥
6,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください