曜日別特売

ガーデン UVカット2段パラソル

ガーデン UVカット2段パラソル - CAPTAIN STAG
(5件のレビュー)

風通しがよい2段パラソル。
チルト式ボタンを押してパラソルの上部を傾けられる。
シルバーコーティングが紫外線をカット。

ブラウン直径(Φcm)200材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)径2000×高さ2100質量(kg)1.8棒径(Φmm)(中棒)上部:22、下部:25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62093334UD-0050
5,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62093334
2024-08-10
用途: 屋外プール
スポーツクラブ21高木その他業種

以前より使用しているパラソルは風によりすぐにひっくり返っていましたが、このパラソルは強風にも強く、抜群の安定感でした。
購入して良かったです

対象商品 : 62093334
2023-03-26
用途: 屋上で使います
不動産業

軽く持ち運びができることと、色が気にいってますので。

対象商品 : 62093334
2021-05-22
用途: 孫と庭で遊びに使います。
その他業種

一番うれしいことは孫が大変に喜んでいることです。色と云い、扱いと云い、しかも、こちらの希望を入れて下さって、納期を7月だったのを5月の当初の日に合わせて頂けました。感謝です。

対象商品 : 62093334
2019-06-28
用途: 農作業の日傘代用
農・林・水産業

風に強いということで購入しました、かなり強い風でもびくともしません
1本買って様子を見たのですが気に入り、3本追加注文致しました。親骨も確りしています。

対象商品 : 62093334
2023-07-30
用途: 農作業時
農・林・水産業

風に強いということで購入しました、かなりの強風でも耐えますが、
しかし弱い部分もあります、傘骨を支えているリベットが時間とともに抜け落ちて壊れて使い物にならなくなります、抜け落ちる時点で腕木部分が壊れて使い物にならなくなります。二点目、心棒の角度を変える折れの部分が強風で1本折れました、ストレートな心棒の商品はないのですか。傘は気に入っているのでこれまでに9本買って使っています、欠陥2か所改善できれば素晴らしいパラソルになることでしょう。改修を望みます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする