CAPTAIN STAG
メッシュハンモック
(1件のレビュー)
キャンプ場やビーチなど、水着のままでも寝られるハンモック。
丈夫なポリプロピレン製ネット。
木棒を半分に畳めてコンパクトに収納。
耐荷重(kg)
80
材質
ネット:ポリプロピレン、張り木:天然木、金具:鉄(クロムメッキ)
寸法(mm)
ネット面:幅660×長さ1950
ロープ長さ(m)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62093368
UD-2012
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください