CAPTAIN STAG
スチールポールハンモック用スタンドⅢ
(1件のレビュー)
収納袋付
色
ブラック
耐荷重(kg)
80
材質
本体:鉄(粉体塗装)、フック・補強バー:鉄(亜鉛めっき)
質量(kg)
9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2950×680×1100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62093377
UD-2015
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください