CAPTAIN STAG
雷神 アルミパワーチップ型LEDライト
闇を切り裂く強烈な閃光。
材質
本体:アルミニウム合金、レンズアクリル樹脂
光源
チップ型LED1個
防水性
IPX4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
電源
電池寿命(時間)
明るさ(Lm)
照射距離(m)
照射範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62093413
UK-4026
Φ39×112
110(乾電池含まず)
DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売)
High=連続約3、Low=連続約5、Flash=連続約6(アルカリ乾電池使用時)
270
120
スポット1.4m、ワイド3.3m
¥
8,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62093422
UK-4025
Φ33×150
100(乾電池含まず)
DC3V、単3形乾電池2個使用(別売)
High=連続約3、Low=連続約6、Flash=連続約6(アルカリ乾電池使用時)
120
45
スポット1m、ワイド2.5m
¥
7,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62093438
UK-4024
Φ33×100
75(電池含まず)
DC1.5V、単3形乾電池1個使用(別売)
High=連続約2、Low=連続約5、Flash=連続約5(アルカリ乾電池使用時)
80
35
スポット1.2m、ワイド3.3m
¥
6,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください