CAPTAIN STAG
ギガフラッシュ LEDヘッドライト
電源
DC4.5V、単4形乾電池3本使用(別売)
光源
チップ型白色LED(発光ダイオード)1個、赤色LED(発光ダイオード)2個
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
タイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62093447
UK-4027
本体:ABS樹脂、レンズ:ポリスチレン、ベルト:ナイロン
77(乾電池含まず)
センサー機能付
63×47×50
64-9355-24
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62093456
UK-4028
本体:ABS樹脂、レンズ:ポリスチレン、ベルト:ナイロン、収納ケース:ABS樹脂、磁石鋼
本体:80(乾電池含まず)、収納ケース:60
防水ケース付
59×35×45
64-9355-25
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください