雷神 アルミパワーチップ型LEDヘッドライト

雷神 アルミパワーチップ型LEDヘッドライト - CAPTAIN STAG

闇を切り裂く強烈な閃光。
ザックのショルダーに取付け可能。

材質本体:ABS樹脂、電池ボックスカバー:合成ゴム、リーシュコード:塩化ビニル樹脂質量(g)220(乾電池含まず)電源DC6V、単3形乾電池4個(別売)光源チップ型LED(発光ダイオード)1個電池寿命(時間)High=約4.5、Low=約12、フラッシュ=約12、SOS=約12(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×80×80アズワン品番64-9355-26明るさ(Lm)350照射距離(m)200照射範囲スポット2m、ワイド6.5m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62093465UK-4029
7,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする