CAPTAIN STAG
NEW フォグ 3LED+1Xenonヘッドライト
材質
本体・ホルダー・電池カバー:ABS樹脂、レンズカバー部:ポリスチレン、ベルト:ナイロン
質量(g)
80(乾電池含まず)
電源
DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売)
光源
チップ型LED(発光ダイオード)3個、Xenon球1個
電池寿命(時間)
LED1灯=約24、LED3灯=約15、Xenon球1灯=約4(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×65×58
アズワン品番
64-9355-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62093474
UK-4021
¥
2,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください