曜日別特売

NEWグロリア アルミLEDランタン&ライト typeⅡ

NEWグロリア アルミLEDランタン&ライト typeⅡ - CAPTAIN STAG

アルミボディで軽量かつ丈夫なライトです。

材質本体:アルミニウム合金、レンズ:ポリスチレン、持ち手:ステンレス鋼、カラビナ:アルミニウム合金電源DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売)本体寸法(mm)外径37×高さ100光源チップ型LED(発光ダイオード)1個アズワン品番64-9355-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電池寿命(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62093483UK-4030100(乾電池含まず)High=約4、Low=約10、フラッシュ=約10(アルカリ乾電池使用時)
4,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする