曜日別特売

アメリカンオーブン グリル

アメリカンオーブン グリル - CAPTAIN STAGアメリカンオーブン グリル - CAPTAIN STAGアメリカンオーブン グリル - CAPTAIN STAGアメリカンオーブン グリル - CAPTAIN STAG

本格的なアメリカンBBQが楽しめるフード付グリル。
余分な蒸気が抜ける煙突付。
ガーデンBBQやホームパーティなどに最適。
フード付なのでスモークやオーブン料理など幅広く使えます。
アミは継ぎ足し簡単なスライド式。
炭入れは便利なハンドル付で、後片付け簡単。

材質本体・ふた・フレーム・サイドテーブル・棚網・煙突:鉄(エポキシ樹脂塗装)、バーベキュー網・ハンドル(目皿用):鉄(クロムめっき)、目皿:亜鉛めっき鋼板、バー:ステンレス鋼、車輪:ポリプロピレン質量(kg)13高さ(mm)(焼面)810耐荷重(kg)(サイドテーブル)2、(棚網)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×535×1240網サイズ(mm)(バーベキュー網)大:355×230、小:320×230内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62093508UG-0041
35,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする