CAPTAIN STAG
キャストアルミ ホットサンドトースター(IH対応)
(1件のレビュー)
アウトドアで手軽にホットサンド作り。ご家庭でも使えます。
材質
アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼、表面加工:フッ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼
寸法(mm)
幅152×全長355×厚さ36
質量(g)
660
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62093632
UG-3024
¥
5,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください