曜日別特売

チタン製 箸-HASHI-

チタン製 箸-HASHI- - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)
材質箸:チタニウム、ケース:アルミニウム(アルマイト)、シリコーン長さ(cm)23ケース寸法(mm)19×252×厚さ14質量(g/セット)47内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62093912UH-3004
3,5002,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62093912
2018-11-16
用途: 食事
自動車・二輪車・自転車関連業

この軽さが良いと思われる方がおられるとは思いますが、私的には中空で先が重く感じられバランスが良くない。今は紫檀の細めを使用してます、ステンはバランスはいいけど臭いし。今度は高いけど全チタンにしようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする