曜日別特売

18-8ステンレス ハンディーコーヒーミル(セラミック刃)

18-8ステンレス ハンディーコーヒーミル(セラミック刃) - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

セラミック刃。金属臭がなくコーヒー本来の風味をそこなわない。
摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。
セラミック下刃は取り外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。
粗さ調節ねじで粒の調節可能。

容量容器:120mL、豆:17g(本体に入る焙煎豆の量)材質フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(ユニクロめっき)、ハンドル:ステンレス(耐熱温度100度)・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器寸法(mm)本体:Φ46×高さ135、ハンドル:28×113×高さ35質量(g)219品名・タイプコーヒーミル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62093946UW-3501
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

UW 3501 18 8ステンレスハンディーコーヒーミルS(セラミック刃)
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62093946
2021-05-25
用途: 一人キャンプように買いました。
有限会社本田建具製作所

手のひらサイズで一人前なら10秒程で挽き終わります。なかなかキャンプへ行けないので家で使ってますが、コーヒー豆の良い香りがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする