CAPTAIN STAG
お茶ミル(セラミック刃)
お料理にも使え、風味豊か。
摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。
取外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。
粗さ調節ねじで粒の調節可能。
材質
上フタ:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、ハンドル:ポリプロピレン・鉄(クロムめっき)、本体:ポリプロピレン・ポリアセタール(耐熱温度100度)、ステンレス・鉄(三価ブラック)、中フタ・容器:AS樹脂(耐熱温度70度)、すべり止:エラストマー(耐熱温度50度)、刃部:セラミック樹脂
容量
容器:40mL、豆:52g(本体に入る焙煎豆の量)
質量(g)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×80×185×170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62093964
UW-3504
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください