コーヒードリッパー
携帯に便利な折りたたみコーヒードリッパー。
市販の2~4杯用のフィルターに適しています(別売)。
寸法(mm)Φ110×80
収納寸法(mm)Φ110×15
質量(g)97
材質シリコン
耐熱温度(℃)-30~230
内容量1個
コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 62094007
2020-02-09
- 用途:
- 外でコーヒーを飲むときに
値段,デザイン,コスパ,どれも僕にはサイコーでした。
でも,届いた商品を見た,帰宅した妻は「なんで茶色の蚊取り線香があるの?」と言ってました。(ww)
2人が参考にしています