CAPTAIN STAG
HDボトル600
取扱の簡単なスクリュー栓タイプ。
持ち運びに便利なハンドル付。
容量(L)
0.6
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
寸法(外径×高さ)(mm)
73×245
保温効力(℃)
33以上(24時間)、66以上(6時間)
保冷効力(℃)
14以下(8時間)
商品タイプ
スクリュータイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62094445
UE-3365
シルバー
¥
4,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
62094454
UE-3366
ブラック
¥
4,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62094463
UE-3367
ホワイト
¥
4,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62094472
UE-3368
グリーン
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
62094488
UE-3369
イエロー
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
62094497
UE-3370
オレンジ
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください