曜日別特売

アルミアクセサリー ペットボトルクリップ

アルミアクセサリー ペットボトルクリップ - CAPTAIN STAGアルミアクセサリー ペットボトルクリップ - CAPTAIN STAGアルミアクセサリー ペットボトルクリップ - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)
材質本体・カラビナ:アルミニウム合金、ベルト部:ポリエステル寸法(mm)35×135質量(g)10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62095468UM-1893チタングレー
660
499
549(税込)
当日出荷
62095477UM-1894イエロー
660
499
549(税込)
当日出荷
62095486UM-1895ブルー
660
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62095468
2020-01-21
用途: ペットボトルの携帯
農・林・水産業

アルミニウム合金の部分はしっかりしているが、ベルト部:ポリエステルが弱いように思える
2~3日使うと角からほつれてきた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする