CAPTAIN STAG
アルミアクセサリー バンドクリップカラビナ
材質
本体:アルミニウム合金、バンド部:ポリ塩化ビニル
寸法(mm)
59×130(使用時)
質量(g)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62095513
UM-1896
チタングレー
¥
880
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62095522
UM-1897
ピンク
¥
880
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください