CAPTAIN STAG
クリップコンパス
クリップでどこにでも挟めて邪魔にならないコンパクトなコンパス。
文字が夜光なので視認性抜群。
材質
本体カプセル:セルロースアセテート、磁針:特殊強力磁石鋼、オイル:コンパスオイル、クリップ:ポリカーボネート・ポリアセタール
質量(g)
11
使用温度範囲(℃)
-20~50
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
26×40×21
適合厚さ(mm)
0~3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62095538
UM-1898
ブラック
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62095547
UM-1899
ピンク
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62095556
UM-1900
ブルー
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください